| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118501418 Herst.-Nr.: PICA DRY-MINEN TISCHLER + VAS-STIFT EAN/GTIN: 9010582010565 |
| |
|
| | |
| Pica Dry Minen Set - 20 Stück Ersatzminen graphit Härte H - ideal für Tischler- 20 Stück Ersatzminen in Spezialhärte H für Markierungen und Beschriftungen auf trockenen Oberflächen - ideal für die Holzverarbeitung geeignet
- Die Pica Dry Minen eignen sich für sehr feine Markierungen auf Holz
- Verwendung: Die Ersatzminen eignen sich für den Pica Dry Tieflochmarker 3030
- Länge: 125 mm | Durchmesser: 2,8 mm | Härte: H (für die Holzverarbeitung) | Verwendung: Pica Dry 3030
- Lieferumfang: 20x Pica Dry Minen graphit H, 1x vasalat Bleistift
Mit den Pica Dry Minen erhältst du 20 Ersatzminen, die speziell für die Holzverarbeitung entwickelt wurden. Die Spezialhärte H macht sie zur idealen Wahl für Markierungen und Beschriftungen auf trockenen Oberflächen. Tischler und Schreiner werden von der Qualität und Präzision dieser Minen begeistert sein. Die Pica Dry Minen ermöglichen sehr feine Markierungen auf Holz, die deutlich sichtbar und langlebig sind. Diese Minen sind perfekt auf den Pica Dry Tieflochmarker 3030 abgestimmt, der in der Holzverarbeitung unentbehrlich ist. Hinweis: die Markierung ist nicht auf trockenen Oberflächen abwischbar. Die Härte H sorgt dafür, dass deine Markierungen präzise und gut sichtbar sind, ohne dabei das Holz zu beschädigen. Hinweis: von trockenen Oberflächen nicht abwischbar. Im Lieferumfang sind 20 Pica Dry Minen mit dem Härtegrad H und 1 vasalat Bleistift enthalten. Lieferumfang:- 20x Pica Dry Minen graphit H
- 1x vasalat Bleistift
Weitere Informationen: | | Farbe: | graphit | Type: | 4050 | Zusatzbezeichnung: | Pica Dry Härte H | Ausführung: | 2x Ersatzminen graphit H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |