Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig
Produktbild zu Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig
Produktbild zu Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig
Anwendungsbild zu Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig
Anwendungsbild zu Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig
Anwendungsbild zu Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501416
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     PICA MARKER VISOR-SET + VAS-STIFT
EAN/GTIN:
     9010582010541
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Reifenmarker
Reifenmarkierer
Pica Marker Set - 2x Permanent Marker Visor 990 in rot und gelb 2-teilig

  • Der nachfüllbarer High-Tech Pica Permanent Marker überzeugt mit einer ergonomischen Drehmechanik und der wasserfesten Multi Use Signierkreide
  • Der Pica Markierstift eignet sich ideal für wasserfeste Markierungen auf fast allen Oberflächen
  • Hochleistungsmine die nie austrocknet - volle Leistung vom ersten bis zum letzten Strich - Minendurchmesser: 10 mm | Länge: 85 mm
  • Pica Markierstift mit praktischem Köcherschoner mit Clip für eine perfekte Einhand-Bedienung
  • Lieferumfang: 2x Pica Permanent Marker Visor 990 in rot/gelb, 1 vasalat Bleistift
Mit dem Pica Marker Set erhältst du zwei hochwertige Permanent Marker Visor 990 in den Farben Rot und Gelb, die für ihre herausragende Leistung bekannt sind. Dieser nachfüllbare High-Tech Pica Permanent Marker beeindruckt durch seine ergonomische Drehmechanik und die wasserfeste Multi Use Signierkreide. Mit diesem Set hast du das ideale Werkzeug für wasserfeste Markierungen auf nahezu allen Oberflächen. Der Pica Markierstift bietet eine unschlagbare Leistung, da die Hochleistungsmine nie austrocknet. Du kannst dich von Anfang bis Ende auf klare und präzise Markierungen verlassen. Die Markierstifte ermöglichen gut sichtbare Markierungen - ideal für die Beschriftung von Reifen, Regalen, Kartons und vielem mehr. Das Highlight des Pica Markierstifts ist der praktische Köcherschoner mit Clip. Dieser ermöglicht eine mühelose Einhand-Bedienung, sodass du immer flexibel und effizient arbeiten kannst. Im Lieferumfang sind zwei Pica Permanent Marker mit wasserfester Signierkreiden-Mine in rot und gelb sowie ein vasalat Bleistift enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Pica Permanent Marker Visor 990 in rot/gelb
  • 1 vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanent-Marker Set
Farbe:
rot/gelb
Type:
Visor 990
Zusatzbezeichnung:
Pica Permanent-Marker Set
Weitere Suchbegriffe: reifenmarker rot, drehbleistift, dry tieflochmarker ersatzminen big longlife minen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.