| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118500932 Herst.-Nr.: PICAFINE+MINENSET HB+PERM.MARKERSET EAN/GTIN: 9010582005592 |
| |
|
| | |
| vasalat Pica Fine Dry Tieflochmarker + Ersatzminen HB und 2 Permanent Marker
PICA Tieflochmarker Pica Fine-Dry graphit Präzision ohne Anspitzen. Minendurchmesser von nur 0,9 mm ist ideal für feines und präzises Anzeichnen. Drückerknopf als Schirmkappe und Dichtring am Schaft mit Rollstopp. Integrierter großer Radierer macht Markierungen blitzschnell korrigierbar. Nachhaltig nachfüllbar mit unterschiedlichen Ersatzminen. Aufschraubbares, schlankes Minenführungsröhrchen am vorderen Stiftende. High-Tech-Druckmechanik für automatischen Minenvorschub. Praktischer Köcherschoner für perfekte Ein-Hand-Bedienung aus extrem formstabilem Spezial-Kunststoff mit extra-starkem Clip.
Inklusive Minendose mit 24 Minen 0,9 HB.
Permanent Marker Set bestehend aus PICA Permanent-Pen Fine 533/46 und PICA Permanent Marker 532/32 INSTANT-WHITE
Permanent Pen mit schwarzer, feiner Spitze für präzise und feine Markierungen auf nahezu allen Oberflächen. Permanent-Tinte auf Alkoholbasis, schnell trocknend, wasserfest,sofort abriebfest. Frei von Xylol und Toluol. Ideal auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall usw.Strichbreite 0,7 mm. Mit gerader Spitze.
Weißer Permanent Marker für Markierungen auf Glas, Rohre, Holz, Stahl, Leder, Reifen, Keramik, Ziegeln, wasserfeste Tinte auf Wasserbasis, wetterfest, vielseitig einsetzbar, sehr wirtschaftlich gegenüber weißen Lackmarkern, Frei von Xylol und Toluol, mit Rundspitze,Schreibstärke 1-2 mm.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Marker + Minen Set HB + Permanent Marker Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |