Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Produktbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Anwendungsbild zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
LOGO zu vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen
Artikel-Nr.:
     3145-118500711
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     MARKERWHITE+PICADRY+MINENDRYTISCHLE
EAN/GTIN:
     9010582003383
Suchbegriffe:
Reifenmarker
Reifenmarkierer
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
vasalat Pica Permanent Marker + Pica Dry Tieflochmarker Graphit + 10 Ersatzminen

Pica Permanent Marker: Markierbar auf Glas, Rohre, Holz, Stahl, Leder, Reifen, Keramik, Ziegeln, wasserfeste Tinte auf Wasserbasis, wetterfest, vielseitig einsetzbar, sehr wirtschaftlich gegenüber weißen Lackmarkern, Frei von Xylol und Toluol, mit Rundspitze, Schreibstärke 1-2 mm.
Pica Dry: Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip, automatischer Minenvorschub, integrierter, patentierter Spitzer im Schoner, auf glatten Flächen mit feuchtem Tuch abwischbar.
Pica Ersatzminen-Set: mit 10 Graphit-Minen für den Pica Dry Bohrloch-Markierstift

Lieferumfang: Pica Permanent Marker weiß, Pica Dry Tieflochmarker, Pica Dry Ersatzminen 10 Stück

Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanent Marker + Pica Dry + Ersatzminen
Weitere Suchbegriffe: Tieflochmarker, bohrlochmarker weiß, bohrloch pen, zimmermannsbleistifte maurer zimmermann werkzeug b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
3030
ab € 6,35*
Sonstiges
Pica
4050
ab € 3,95*
Sonstiges
Pica
532/52
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.