Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück
Produktbild zu PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück
Produktbild zu PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück
Anwendungsbild zu PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück
Anwendungsbild zu PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück
LOGO zu PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500027
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     2/101168317
EAN/GTIN:
     710948609172
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
PICA Zimmermannsbleistift Pica Big Dry | 2 Stück

Mit Minenschärfer für millimetergenaues Anzeichnen. Automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck. Nachfüllbar mit verschiedenen Ersatz-Minen, für vielfältigste Anwendungen. Einzigartige High-Tech Druckmechanik. Maximaler Staub- und Nässeschutz. Für robuste Rechteck-Minen mit 2 x 5 mm im Querschnitt: ideal zum Anzeichnen. Präzise Kantenführung beim Anzeichnen. Extrem lange Markierleistung. Kein lästiges Abspitzen des Holzes nötig: einfach nachdrücken. Immer sofort einsatzfähig. Minen sind einfach von hinten nachfüllbar. Ausgestattet mit FOR ALL Graphitmine 2B. BIG Dry im praktischen Köcherschoner mit extra starkem Spezial-Clip, für perfekte Ein-Hand-Bedienung. Extrem langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkt-Technik und Nachfüllbarkeit.

Weitere Informationen:
Marke:
Pica
Type:
6060
Zusatzbezeichnung:
Pica Big Dry
Farbe:
graphit
Ausführung:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, pica tischlerbleistift, schreinerbleistift, 5mm, big, bleistift, dry, ersatzminen, handwerker, marker, minen, pica, tieflochmarker, zimmermannsbleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,20*
€ 43,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.