Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203CH, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203CH, chrom
Produktbild zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203CH, chrom
Skizze zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203CH, chrom
LOGO zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203CH, chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520655
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     199361
EAN/GTIN:
     8718591754197
Suchbegriffe:
Spülmitteldispenser
Spülmittelspender
Spülmittelspender-Station
Spülorganizer
SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender CA203CH, chrom

Dispenser für Flüssigspülmittel oder Flüssigseife, problemlose Montage, Pumpkopf Edelstahl (schwarz), Seifenbehälter aus Kunststoff,
Bohrlochdurchmesser 25 mm, Füllmenge 0,3 L, Höhe Pumpkopf 60 mm.
Befüllung von oben.

Befüllung von oben

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Chrom
Type:
CA203CH
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: spülmittelspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
199365
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.