Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU-ND mit ausziehbarem Auslauf drucklos, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU-ND mit ausziehbarem Auslauf drucklos, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU-ND mit ausziehbarem Auslauf drucklos, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU-ND mit ausziehbarem Auslauf drucklos, Edelstahl
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU-ND mit ausziehbarem Auslauf drucklos, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU-ND mit ausziehbarem Auslauf drucklos, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113520646
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     199327
EAN/GTIN:
     8718591755514
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU-ND mit ausziehbarem Auslauf drucklos, Edelstahl

Hebelbedienung rechts
langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse
Kaltstart: Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf Kaltstart, so wird keine Energie für das Warmwasser verbraucht.

Weitere Informationen:
Type:
CA108IU-ND
Marke:
Solido
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Brausefunktion:
Nein
Ausführung:
drucklos
Oberfläche:
Edelstahl
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armaturen, Küchenarmatur, Niederdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,81*
€ 428,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,79*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Stiebel Eltron
229473
ab € 284,09*
Zubehör
Stiebel Eltron
222151
ab € 224,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.