Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad schwarz D=400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Reinigungspad schwarz D=400 mm
Produktbild zu Reinigungspad schwarz D=400 mm
Produktbild zu Reinigungspad schwarz D=400 mm
Produktbild zu Reinigungspad schwarz D=400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111787251
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     88015
EAN/GTIN:
     5708055013550
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Reinigungspad schwarz D=400 mm

Durchmesser 400 mm, 1 VPE = 10 Stück
grün: Polierpad zum Einmassieren von Öl bei der Grundbehandlung.
schwarz: Reinigungspad zur Grundreinigung mit Intensivreiniger.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
ø:
400 mm
Verwendung:
zur Bodenauffrischung
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WOCA
88013
ab € 4,26*
Ähnlich
WOCA
86156
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.