Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpad weiß super D=400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Polierpad weiß super D=400 mm
Produktbild zu Polierpad weiß super D=400 mm
Polierpad weiß super
Produktbild zu Polierpad weiß super D=400 mm
Produktbild zu Polierpad weiß super D=400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111787255
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     86156
EAN/GTIN:
     5708055013567
Polierpad weiß super D=400 mm

Durchmesser 400 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß super
ø:
400 mm
Verwendung:
zur Schlusspolitur bei Ölbehandlung (hohe Saugfähigkeit)
Stärke:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WOCA
88014
ab € 4,23*
Ähnlich
WOCA
88015
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.