Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpad weiß D=400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Polierpad weiß D=400 mm
Produktbild zu Polierpad weiß D=400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111787254
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     88013
EAN/GTIN:
     5708055013529
Polierpad weiß D=400 mm

Durchmesser 400 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
ø:
400 mm
Verwendung:
zur Schlusspolitur bei Ölbehandlung
Stärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WOCA
88014
ab € 4,23*
Ähnlich
WOCA
88015
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.