Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Sasso Creme, 5,7 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Monte Sasso creme
Monte Sasso creme
Symbol zu LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Sasso Creme, 5,7 mm
LOGO zu LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Sasso Creme, 5,7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111740593
Hersteller:
     LICO
Herst.-Nr.:
     SMART5MOSACR
EAN/GTIN:
     9010008030092
Suchbegriffe:
Feuchtigkeits-Creme
Feuchtigkeitscreme
Hydro-Creme
Hydrocreme
LICO Vinylboden Hydro Fix, Profi Line, Sasso Creme, 5,7 mm

Vinyl-Oberfläche mit authentischen Strukturen
Mehrschichtiger Aufbau, perfekte Passgenauigkeit
  • Deckschicht: hochwertige PU-vergütete Oberfläche
  • Trägermaterial: 3,2 mm wasserfeste Kunststoff-Trägerplatte
  • Gegenzug: 1,5 mm feuchtigkeitsunempfindliche, druckstabile Trittschalldämmung
  • Verlegung: Click-System, leimfreie schwimmende Verlegung. Überbrückt Fugen/Löcher bis zu 20 mm (daher ideal für Keramik/Fliesen-Untergründe)

Geeignet für Fußbodenheizung
Verpackt in Karton.

Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Verbindung:
Click-System
Oberfläche:
PU vergütet
Marke:
Lico
1 Diele:
0,279 m²
Kante:
Microfase
Paketinhalt:
1,95 m²
Breite:
450 mm
Inhalt Palette:
117 m²
Ausführung:
Vinylboden Hydro
Nutzschicht:
0,55 mm
Länge:
620 mm
Dekor:
Monte Sasso creme
Inhalt Dielen / Paket:
7
Stärke:
5,7 mm
Holzart/Sortierung:
Monte Sasso creme
Zusatz:
mit Trittschalldämmung
Serie:
Profi Line breit
Weitere Suchbegriffe: Vinylboden, feuchtigkeitscreme, Bodenbeläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 975 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,95 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,95 m²
€ 61,01*
€ 72,60
pro m²
ab 3,9 m²
€ 60,75*
€ 72,29
pro m²
ab 9,75 m²
€ 59,13*
€ 70,36
pro m²
ab 19,5 m²
€ 57,01*
€ 67,84
pro m²
ab 975 m²
€ 48,16*
€ 57,31
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreth
20800T
ab € 133,14*
Zubehör
Murexin
7570
ab € 11,40*
Zubehör
WOCA
699973DE-M
ab € 53,85*
Zubehör
Murexin
17571
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.