Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color COLOR Hitzefest Spray 400ml, schwarz 690° C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color COLOR Hitzefest Spray 400ml, schwarz 690° C
Produktbild zu Dupli-Color COLOR Hitzefest Spray 400ml, schwarz 690° C
LOGO zu Dupli-Color COLOR Hitzefest Spray 400ml, schwarz 690° C
Technisches Merkblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660039
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     651458
EAN/GTIN:
     4048500651458
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Dupli-Color COLOR Hitzefest Spray 400ml, schwarz 690° C

Zum Renovieren, Ausbessern und Verschönern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Gartengrills, Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc. Hinweis zur Anwendung an Gartengrills: Lackierte Flächen sollten nicht mit dem Grillgut in Berührung kommen! "Kohlewannen" können Temperaturen erreichen, die die maximale Temperaturbeständigkeit des Produktes übersteigen! Bis 690 °C hitzebeständig.

Produktvorteile:
  • hochtemperaturbeständig bis 690 °C
  • hohe Deck- und Füllkraft
  • ausgezeichnete Haftung
  • guter Verlauf, glatte Oberfläche
  • schnelltrocknend
  • wetterbeständig


Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung:
Hitzespray
Marke:
Dupli-Color
Farbe:
schwarz
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Ausführung 2:
1 Dose
Weitere Suchbegriffe: Sprühfarbe, dupli-color lackspray 400ml, acryl lackspray, dupli color acryl-lackspray, Hitzefestspray, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.