Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, lichtblau glänzend / RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, lichtblau glänzend / RAL 5012
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, lichtblau glänzend / RAL 5012
LOGO zu Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, lichtblau glänzend / RAL 5012
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110659974
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     788857
EAN/GTIN:
     4048500788857
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, lichtblau glänzend / RAL 5012

Schnelltrocknende, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Geeignet für Metalle, Holz, Papier, Karton, Glas, Textilien, lackierfähige Hartkunststoffe, usw.

Produktvorteile:
  • hochwertige Acryl-Qualität
  • schnelltrocknend
  • sehr ergiebig
  • sehr hoher Glanzgrad
  • wetterbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei
  • kratz-, stoß- und schlagfest


Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Ergiebigkeit:
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 - 1,5 m² je nach Farbton.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
400 ml
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
RAL Nummer:
5012
GHSSIGNAL:
Gefahr
Hinweis:
glänzend
Farbe:
lichtblau
Marke:
Dupli-Color
Ausführung 2:
1 Dose
Type:
Prima
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,87*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.