Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray Aerosol Art 400ml cremweiß seidenmatt / RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu Dupli-Color Lackspray Aerosol Art 400ml cremweiß seidenmatt / RAL 9001
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110659875
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     131424
EAN/GTIN:
     4048500131424
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
dupli-color lackspray 400ml
acryl lackspray
Dupli-Color Lackspray Aerosol Art 400ml cremweiß seidenmatt / RAL 9001

Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Spezielles Sprühsystem, das auch von namhaften Graffiti-Künstlern eingesetzt wird.
Aerosol-Art ist geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststofffe sowie für viele Textilien. Auch einsetzbar für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, und Naturstein. Zudem ist es kratz-, stoß- und schlagfest.

Produktvorteile:
  • hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
  • sehr gute Deckkraft
  • ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
  • guter Verlauf, glatte Oberfläche
  • schnelltrocknend
  • geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
  • polierfähige Lackoberfläche
  • wetterfest, lichtecht, UV-beständig
  • dauerhafter Farbton- und Glanzbeständig
  • kratz-, stoß- und schlagfest


Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Ergiebigkeit:
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 - 1,5 m² je nach Farbton.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
Dupli-Color
Farbe:
cremweiß
Hinweis:
seidenmatt
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT, HU, SK
RAL Nummer:
9001
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Type:
Aerosol Art
Weitere Suchbegriffe: dupli color acryl-lackspray, Sprühlack, Sprühlacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
889707
ab € 4,88*
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,87*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.