Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO Hybrid-Klebstoff HD-100.110 310 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO Hybrid-Klebstoff HD-100.110 310 ml weiß
Produktbild zu COSMO Hybrid-Klebstoff HD-100.110 310 ml weiß
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu COSMO Hybrid-Klebstoff HD-100.110 310 ml weiß
Technisches Datenbaltt zu COSMO Hybrid-Klebstoff HD-100.110 310 ml weiß
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642115
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     HD-100.110 KTU1
EAN/GTIN:
     4250145610060
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber kartusche
COSMO Hybrid-Klebstoff HD-100.110 310 ml weiß

Einkomponenten-STP-Hybrid-Klebstoff für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, besonders für die unterschiedlichsten Anwendungen im Fahrzeugbau und bei Fahrzeugaufbauten.

COSMO HD-100.110 zeigt eine ausgezeichnete Haftung bei entsprechender Vorbehandlung der Oberflächen und ist auch bei niedriger Verarbeitungstemperatur ab 0°C zu verarbeiten. Er besitzt im ausgehärteten Zustand eine elastische Klebefuge.

Besonders gute Haftung an folgenden Materialien:
  • Metalle wie Stahl, Alu oder Edelstahl (grundiert, galvanisiert oder eloxiert)
  • keramische Materialien
  • viele Kunststoffe wie z.B. PC, ABS mit PMMA-Beschichtung, glasfaserverstärkte Kunststoffe, HPL, PUR-Integralschäume, PS-Schäume

Produktvorteile:
  • geringer Schrumpf
  • gute Adhäsionswerte zu verschiedenen Oberflächen
  • kompensiert durch eine elastische Klebefuge, die Ausdehnung unterschiedlicher Materialien
  • hohe Festigkeiten der Klebefugen
  • schnelle Soforthaftung für Montagearbeiten
  • schwerentflammbar gemäß IMO FTPC Teil 5
  • sehr gute UV-Stabilität / UV-Farbstabilität
  • gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
  • sofort überlackierbar
  • ab 0°C verarbeitungsfähig
  • lösemittelfrei
  • sehr emissionsarm - nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1PLUS
  • elastisch-hochfest, 72 Shore A


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE. IT
Inhalt:
310 ml
Marke:
Cosmo
Bezeichnung:
1K Klebstoffe
Ausführung:
Hybrid-Kleber
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
weiß
Viskosität:
niedrigviskos-pastös
Type:
HD-100.100
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,99*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,12*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.