Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
3M Weichaluminium-Klebeband 425, 0,12mm x 50mm x 55m, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110637715
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100053813
EAN/GTIN:
051125853163
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
3M Weichaluminium-Klebeband 425, 0,12mm x 50mm x 55m, silber
Transparenter Klebstoff mit hoher Alterungsbeständigkeit, ohne Schutzfolie. Dient zum Dichten in der Klimatechnik und als Feuchtigkeitsbarriere, gute Hitze- und Lichtreflektion.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
55 m
Farbe:
Silber
Bandstärke:
0,13 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis +155 °C
Bezeichnung:
Alu-Klebebänder
Ausführung:
Premium
Kleber:
Acrylat
Type:
425
Marke:
3M
... >
Alu-Klebebänder
>
Premium
>
3M Weichaluminium-Klebeband 425
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
abschirmband alu
,
alu klebeband
,
scotch abschirmband
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
13 Tage
24
24
€ 6,95*
ab € 61,49*
€ 73,58*
Lager 52DVW
24
€ 4,60*
ab € 69,13*
€ 76,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 57,72*
€ 76,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 60,56*
€ 76,56*
Lager 3145
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 134,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 50 mm x 50 m
3M
7000111971
€ 12,63*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 1436F, Silber, 50 mm x 50 m, einzeln verpackt
3M
7000062000
€ 16,95*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 427, Silber, 150 mm x 55m, 0.12 mm
3M
7100053742
€ 294,75*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 427, Silber, 25 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053632
€ 54,38*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 427, Silber, 305 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053599
€ 583,21*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 427, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053740
€ 70,92*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 427, Silber, 610 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100055597
€ 958,04*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 12 mm x 55 m, 0.09 mm
3M
7100039678
€ 13,64*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 19 mm x 55 m, 0.09 mm
3M
7100230552
€ 16,58*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 25 mm x 55 m, 0.09 mm
3M
7100230550
€ 22,76*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 38 mm x 55 m, 0.09 mm
3M
7100039317
€ 34,84*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 50 mm x 55 m, 0.09 mm
3M
7100040976
€ 43,41*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 75 mm x 55 m, 0.08 mm
3M
7100230544
€ 66,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.