Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
3M™ Aluminiumklebeband 427, Silber, 610 mm x 55 m, 0.12 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100055597
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100055597
EAN/GTIN:
00051125853774
Document
Document
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M™ Aluminiumklebeband 427 (mit Schutzpapier ausgestattete Variante von 425) eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Diese weiche Aluminiumfolie verfügt über einen speziellen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff. Verwenden Sie das vielseitige 3M™ Aluminiumklebeband 427 für zahlreiche Einsatzzwecke im Innen- und Außenbereich, z. B. als Allzweckband zum Halten, Reparieren, Abdichten und mehr. Dieses weiche Aluminium Klebeband verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff. Es handelt sich um die mit Schutzpapier ausgestattete Variante des Klebebands 425. Das Klebeband ist hitze-, feuchtigkeits-, UV-, witterungs- und chemikalienbeständig. Es ist wärmeleitend und erhöht die Heiz- und Kühleffizienz. Das anpassungsfähige Klebeband eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, in denen die Anforderung nach Hitzebeständigkeit und/oder Lichtreflektion besteht. Verwenden Sie es beim Entfernen von Flugzeuglackierungen, zum Abdecken und als Feuchtigkeitssperre, zur mechanischen Befestigung von Kabeln und Kühlschlangen in „weißer Ware“, als Wärmereflektor und -ableitung sowie Reparaturaufgaben bei Fahrzeugen. Sie können das Klebeband auch verwenden, um Aluminiumfolien-Formstanzteile für Anwendungen in der Flugzeug-, Haushaltsgeräte -und Kraftfahrzeugindustrie zu fertigen.
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Länge:
55 m
Brand:
3M™
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Metall-Klebebänder
>
Aluminium-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
alu klebeband
,
3M, Aluminiumklebeband, Aluminiumklebeband 427, Aluminiumfolie, druckempfindlicher Acrylat-Klebstoff, Schutzpapier, hitzebeständig, feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, witterungsbeständig, chemikalienbeständig, thermisch leitfähig, Wärmeableitung, Heiz- und Kühleffizienz, lichtreflektierend, schwer entflammbar, UL 746C zertifiziert, UL 723, Allzweckband, Innen- und Außenbereich, reparieren, Abdichten, Halten, Flugzeuglackierung entfernen, Feuchtigkeitssperre, mechanische Befestigung, Wärmereflektor, Kabelbefestigung, Kühlschlangenbefestigung, Aluminiumfolien-Formstanzteile, Architektur, Bau, Automotive, Produktion, Verarbeitung, Transport, Verkehr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 953,88*
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 15,75782* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,88*
€ 1.135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,47*
€ 1.098,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,85*
€ 1.068,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,01*
€ 1.050,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,68*
€ 1.031,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 1000 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053638
€ 1.300,03*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 102 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053598
€ 147,13*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 12 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100229093
€ 23,21*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 15 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100226737
€ 21,47*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 150 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053924
€ 181,67*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 19 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053636
€ 24,45*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 25 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100230568
€ 42,88*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 25 mm x 55 m, 0.12 mm, 36 Roll/Case
3M
7100059421
€ 33,08*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 300 mm x 55 m, 0,12 mm
3M
7100053749
€ 424,80*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 38 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053595
€ 53,00*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 400 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053747
€ 568,71*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053813
€ 71,12*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm, 24 Roll/Case, Restricted, ABS5604A
3M
7100053596
€ 70,13*
Ähnlich
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 75 mm x 55 m, 0.12 mm
3M
7100053597
€ 98,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.