Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
Artikel-Nr.:
     8580-7100053813
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100053813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 57,86*
€ 75,96*
1 Tag
29
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 60,46*
€ 75,97*
Lager 8580
24
24
pro Paket
€ 6,95*
ab € 78,81492*
€ 87,05492*
1 Tag
31
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 95,67*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,81*
€ 100,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 87,05492*
€ 103,59535
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,81492*
€ 93,78975
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 2.089,31808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.