Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband blau, Breite 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu PVC-Klebeband blau, Breite 50 mm
Produktbild zu PVC-Klebeband blau, Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-110637215
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     KV5000_50BL66
EAN/GTIN:
     9002730531916
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Klebeband blau, Breite 50 mm

Das klassische Verpackungsband für den vielfältigen Einsatz, besonders für den Kartonverschluss, aber auch für das Verschließen von unterschiedlichen Paketgrößen.

Produktvorteile:
  • aus bewährter PVC-Folie
  • reißfest und flexibel
  • wärmebeständig bis ca. +60 °C
  • bestens geeigent zum bedrucken.

Durch die starke und reißfeste Folie auch für schwere Kartons geeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Bandlänge:
66 m
Kleber:
Kautschuk
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Ausführung:
Economy
Reißdehnung:
50 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,58*
€ 13,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
66SR57
ab € 41,05*
Sonstiges
k.A.
66SS57
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.