Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVT Sprossenband 3 x 15mm x 33m, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu EVT Sprossenband 3 x 15mm x 33m, weiß
Produktbild zu EVT Sprossenband 3 x 15mm x 33m, weiß
LOGO zu EVT Sprossenband 3 x 15mm x 33m, weiß
Technisches Datenbaltt zu EVT Sprossenband 3 x 15mm x 33m, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110634150
Hersteller:
     EVT
Herst.-Nr.:
     1921
EAN/GTIN:
     9002730475814
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
EVT Sprossenband 3 x 15mm x 33m, weiß

Feinzelliges PE-Band, das eine gute Alterungsbeständigkeit aufweist.

Produktvorteile:
  • zellengeschlossenes Polyethylenband
  • doppelseitig selbstklebend
  • hohe Anfangs- und gute Endklebekraft
  • einfache Verarbeitung
  • weichmacherfrei
  • gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien beständig

Anwendungsgebiete:
Montagehilfe und Vorlegeband bei Sprossenverglasungen mit nachfolgender Versiegelung.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
33 m
Farbe:
weiß
Bandstärke:
3 mm
Bandbreite:
15 mm
Ausführung:
Premium
Länge:
33 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,755*
  
Preis gilt ab 99.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Meter
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Meter
ab 66 Meter
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Meter
ab 165 Meter
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Meter
ab 330 Meter
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Meter
ab 660 Meter
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Meter
ab 99000 Meter
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
40321966
ab € 59,32*
Ähnlich
3M
7000116020
ab € 82,55384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.