Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110630046 Herst.-Nr.: 04651-00519-00 EAN/GTIN: 4005800224270 |
| |
|
| | |
| TESA Gewebeband 4651 Premium 19mm x 50 Meter gelbtesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.Produktvorteile:- starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- hervorragende Reißkräfte
- flexibel und abriebfest
- wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Anwendungsgebiete:- farbliche Kennzeichnungen, Markierungen
- bündeln, befestigen, bandagieren, verstärken, abbinden und fixieren
- Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
- Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
- Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
- Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
Hinweis:Erhältlich in den acht Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün, braun Weitere Informationen: | | Material: | acrylatbeschichtetes Gewebe | Bandlänge: | 50 m | Bandbreite: | 19 mm | Farbe: | gelb | Bezeichnung: | Gewebebänder | Ausführung: | Premium | Kleber: | Naturkautschuk | Type: | 4651 | Marke: | Tesa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50m x 19mm gelb, duck tape, panzer-band gelb |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,46* | ab € 13,9475* | € 17,4875* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 12,16* | € 17,64* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,60* | ab € 12,61* | € 18,03* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,13* | € 18,90* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 37,52* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|