Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 19mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00519-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00519-00
EAN/GTIN:
     4005800224270
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 19mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
436
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 17,59*
8
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 13,9375*
€ 17,6175*
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 12,50*
€ 18,02*
Lager 42XH2
436
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 18,99*
2 Tage
34
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 15,86*
€ 20,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2436* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 151,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weidmüller
0508401694
ab € 3,123*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.