Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Scheibenklebstoff Sikatack Go 300ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Scheibenklebstoff Sikatack Go 300ml schwarz
Produktbild zu SIKA Scheibenklebstoff Sikatack Go 300ml schwarz
LOGO zu SIKA Scheibenklebstoff Sikatack Go 300ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Scheibenklebstoff Sikatack Go 300ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Scheibenklebstoff Sikatack Go 300ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611623
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     182010
EAN/GTIN:
     7612894754988
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
sika scheibenkleber
scheibenkleber
SIKA Scheibenklebstoff Sikatack Go 300ml schwarz

Leicht auspressbarer Scheibenklebstoff.

Produktvorteile:
  • einfache und saubere Verarbeitung
  • kurze Wegfahrzeiten nach US Standard FMVSS 212/208 - 2h
  • Sika® All-in-One Modul
  • für alle Fahrzeugtypen
  • anwendbar für Fahrzeuge mit integrierter Antenne
  • optimiert für die Verarbeitung in warmer und feuchter Umgebung
  • verhindert Kontaktkorrosion bei Aluminium-Karosserien
  • leicht auspressbar
  • schwarz-primerlos
  • kurzer Fadenabriss
  • sehr gute Standfestigkeit
  • lösemittelfrei

Anwendungsbereich:
SikaTack Go ist speziell für die Scheibenersatzverglasung entwickelt. Er ist für den mobilen und stationären Einsatz bei warmen und feuchten Umgebungsbedingungen geeignet.

Weitere Informationen:
Marke:
Sika
Farbe:
schwarz
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
300 ml
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Type:
Tack Go
Weitere Suchbegriffe: Schulungspflicht, Webinar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
423806
ab € 14,43*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,09*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
Zubehör
Sika
423810
ab € 31,73*
Zubehör
Sika
492763
ab € 0,72*
Zubehör
Sika
587495
ab € 89,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.