| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349603 Herst.-Nr.: 423810 EAN/GTIN: 7612894885002 |
| | |
|
| | |
| ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen · für die Haftverbesserung auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250ml· Farbe: schwarz· Einsatzbereich: Sika® Polyurethan-Klebstoffe· Ausführung: lösemittelhaltig· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Marke: | SIKA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, sika primer 206g+p 250ml, adhesion primer, sika haftvermittler, Aktivatoren, Dichtstoff, Kleber, Klebstoff |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,78* | € 39,55* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,85* | € 39,72* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,66* | € 41,05* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 35,30* | € 42,68* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 37,17* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,13112* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 237,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|