Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Fibcon 15 PU Leim 500g beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Fibcon 15 PU Leim 500g beige
Produktbild zu BEKO Fibcon 15 PU Leim 500g beige
LOGO zu BEKO Fibcon 15 PU Leim 500g beige
Technisches Datenbaltt zu BEKO Fibcon 15 PU Leim 500g beige
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611324
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     260 100 501CE
EAN/GTIN:
     4036421260477
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
BEKO Fibcon 15 PU Leim 500g beige



Produktvorteile:
  • extrem schnelle Aushärtung (Fibcon 5)
  • im Innen- und Außenbereich anwendbar
  • faserverstärkt
  • 6 x höherer Reißwert
  • wasserfeste Verleimung
  • werkzeugschonend, 3 - 4-fach höhere Standzeit (Fräswerkzeuge)
  • witterungs- und alterungsbeständig
  • ohne Lösemittel
  • gegen viele Chemikalien beständig
  • kein Abzeichnen der Leimfugen
  • höchste Beständigkeit bei dynamischer Beanspruchung

Anwendungsbereiche:
Verklebung von Holz, OSB-, MDF-, Span-, Faserplatten, beschichtete Platten, Natur-, Kunststein, Beton, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Hartschaum, Isolierungen und vieles mehr. Großflächenverklebung von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf saugenden Untergründen. Geeignet für Treppenwangen, Sandwichplatten- und Rundbogenverleimung, Keilzinkenverleimung, Küchenarbeitsplatten.

Fibcon 5:
  • Haltbarkeit 6 Monate (geöffnet 2 Monate)
  • Presszeit ca. 15-20 Minuten
  • offene Zeit bei 20 °C ca. 5 Minuten

Fibcon 15:
  • Haltbarkeit 9 Monate (geöffnet 3 Monate)
  • Presszeit ca. 45 Minuten
  • offene Zeit bei 20 °C ca. 15 Minuten

Fibcon 60:
  • Haltbarkeit 9 Monate (geöffnet 3 Monate)
  • Presszeit ca. 3-4 Stunden
  • offene Zeit bei 20 °C ca. 60 Minuten


Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
Gefahr
Farbe:
beige
Type:
Fibcon 15
GHS:
GHS07 | GHS08
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
500 g
Kennzeichnung:
D, IT, CZ, SK, HU
Marke:
Beko
Bezeichnung:
PU Leim
Weitere Suchbegriffe: beko holzkleber, holzleim, holzleim flasche, Faserkleber, Kantenklebstoff, Kantenleim, Schulungspflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.