|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-110601323 Herst.-Nr.: 343341 EAN/GTIN: 8713465318550 |
| |
|
|  |  |
 | NULLIFIRE Brandschutzsilikon FS703 310ml weißFeuerfester und schalldämmender Dichtstoff.Lösungsmittelfreier Silikondichtstoff. Feuerfeste Abdichtung für Fugen mit hoher Bewegungsaufnahme (bis zu 50 %). Für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Produktvorteile:- bis zu 4 Stunden feuerbeständig
- Brandschutzleistung: Getestet gemäss BS EN 1366-4
- bei einer Fugentiefe von 6 mm 2 Stunden feuerbeständig
- Bewegungsaufnahme von bis zu 50 %
- geeignet für Fugen mit bis zu 50 mm Breite
- hervorragende primerlose Haftung
- gute Standfestigkeit, lange Lebensdauer
- Luftleckminimierung
Anwendungsgebiete:- Bewegungsfugen in Brandschutzwänden, -decken, und -böden
- Abdichtung von leichten, flexiblen Zwischenwänden
- Lücken zwischen Holz-/Stahltüren oder Fensterrahmen und dem Substrat
- Kosmetikfugen
- Abdichtung von Versorgungsöffnungen, Stahlrohren, Rohrschächten und Kabelschächten
Achtung:Silikone können nicht überstrichen werden.
Hinweis:Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß | Verpackung: | Kartusche | Type: | FS703 | Marke: | Nullifire | Inhalt: | 310 ml | Kennzeichnung: | AT, DE, IT | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | Achtung | Gefahrstoff: | k.A. | Achtung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 11,31* | € 14,43* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 11,67* | € 14,48* |  |  |  | | 35 Tage |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 11,70* | € 14,52* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 11,45* | € 14,61* |  |  |  | Lager 3145 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 16,74* | € 22,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|