Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Bausilikon DBSI 280ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCHER Bausilikon DBSI 280ml transparent
Produktbild zu FISCHER Bausilikon DBSI 280ml transparent
LOGO zu FISCHER Bausilikon DBSI 280ml transparent
Technisches Datenbaltt zu FISCHER Bausilikon DBSI 280ml transparent
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110601180
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     53480
EAN/GTIN:
     4006209534809
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Dach- und Wand-Silikon
bau-silikon fischer
bau-silikon transparent
FISCHER Bausilikon DBSI 280ml transparent

Hauptanwendungsgebiet:
Abdichtung von Anschlußfugen und anderen Baudehnungsfugen im Innen- und Außenbereich.


Produktvorteile:
  • verursacht minimierte Korrosion
  • geringer Volumenschwund von ca. 4%
  • anstrichverträglich
  • chemikalien-, alterungs-, witterungs und UV-beständig
  • Verarbeitungszeit: ca. 10 - 20 min
  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
  • Endfest nach: 6 - 8 Tage
  • Bewegungsaufnahme max. 25%.

Anwendungsgebiet:
Zum Abdichten von Anschluss- bzw. Dehnfugen in der Bauindustrie, im Maschinen-, Behälter und Apparatebau. Auch für Anschlussfugen zwischen Tür und Wand, für Fugen bei Kunststoff-, Holz- und Metallfenster geeignet. Weiters zum Kleben von Spiegeln auf Wänden.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
280 ml
Verpackung:
Kartusche
Marke:
Fischer
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
DBSI
Weitere Suchbegriffe: Apparatebau, Bau Silikon, Behälterbau, Dehnfugen in der Bauindustrie, Konfiguration, Maschinenbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,71*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,94*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.