Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Silikondichtstoff ölbeständig 300ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Silikondichtstoff ölbeständig 300ml schwarz
Produktbild zu STALOC Silikondichtstoff ölbeständig 300ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt SL
LOGO zu STALOC Silikondichtstoff ölbeständig 300ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110601172
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409030
EAN/GTIN:
     9002734090303
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon schwarz
silicon
STALOC Silikondichtstoff ölbeständig 300ml schwarz

STALOC Silikondichtstoff schwarz ist ein ölbeständiges, 1-Komponentiges Dichtmittel welches bei Raumtemperatur zu einem Silikon-Kautschuk ausvulkanisiert. STALOC Silikondichtstoff schwarz bleibt elastisch mit hoher Adhäsion und kann somit dynamischen Belastungen wie z.B. Stößen und Vibrationen standhalten. STALOC Silikondichtstoff schwarz ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden. Das Dichtmittel besitzt eine sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Produktvorteile:
  • Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff
  • hohe Adhäsion
  • bleibt elastisch
  • hält dynamischen Belastungen wie z.B. Stößen und Vibrationen stand
  • universell einsetzbar
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C

Anwendungsbereich:
Abdichtungen im Maschinen-, Apparate- und Getriebebau sowie in der Petrochemie


STALOC Silikondichtstoff ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
schwarz
Hinweis:
ölbeständig
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: staloc silicon, Apparatebau, Konfiguration, Maschinenabdichtung, Silikon Temperaturbeständig, trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,01*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.