Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent
Produktbild zu Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent
Anwendungsbild zu Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent
Symbol zu Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent
Artikel-Nr.:
     3145-110601114
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     501548
EAN/GTIN:
     8713465325619
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon transparent
bau silikon
bau-silikon illbruck
Illbruck Bausilikon FA151 310ml, transparent

Hauptanwendungsgebiet:
Abdichtungen von Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.


Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff wird speziell für Abdichtungen von Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Es weist eine dauerhafte und gute Haftung auf den meisten geschlossenporigen Untergründen, z. B. eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Polycarbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten Oberflächen, auf.

Produktvorteile:
  • universeller Einsatz
  • elastisch
  • fungizide Ausrüstung
  • UV-beständig
  • anstrichverträglich nach DIN 52452 Teil 4, A1 und A2


Nicht geeignet für:
Kunststoffe (z.B. PE, PP und PTFE), den Aquarienbau, auf Marmor/Naturstein und als Spiegelkleber.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Marke:
Illbruck
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT
Type:
FA151
Weitere Suchbegriffe: Bau Silikon, Baufugensilikon, Baustellensilikon, FA 151, Neutralsilikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,00*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,11*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.