Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUWI Montagetisch Hubtisch Basic - Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RUWI Montagetisch Hubtisch Basic - Multiplex
Produktbild zu RUWI Montagetisch Hubtisch Basic - Multiplex
LOGO zu RUWI Montagetisch Hubtisch Basic - Multiplex
Artikel-Nr.:
     3145-108617780
Hersteller:
     RUWI
Herst.-Nr.:
     21011
EAN/GTIN:
     4260461088504
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
RUWI Montagetisch Hubtisch Basic - Multiplex

  • Optimale Arbeitsvorraussetzungen mit bewährter Technik "made in Germany"
  • Einfache Bedienung durch patentiertes Schnellspannsystem
  • Ergonomisches und mobiles Arbeiten
  • Erweiterbare Arbeitsfläche durch Anschlagschienen mit Antirutschbelag
  • Hochwertige Hydraulikpumpe
  • Lochrasterplatte Ø 20 cm
  • Multiplex mit HPL Beschichtung


Weitere Informationen:
Type:
HPL
Arbeitstisch:
120 x 80 cm
Arbeitshöhe:
45 - 105 cm
Traglast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.566,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,33*
€ 2.101,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.740,56*
€ 2.071,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,72*
€ 1.971,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,20*
€ 1.916,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,75*
€ 1.864,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUWI
27794
ab € 553,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.