Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Universalkompressor SysMaster-Set "Universal" AKN-SYM 150-AP-RB-DLS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor SysMaster-Set "Universal" AKN-SYM 150-AP-RB-DLS
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor SysMaster-Set "Universal" AKN-SYM 150-AP-RB-DLS
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor SysMaster-Set "Universal" AKN-SYM 150-AP-RB-DLS
LOGO zu SCHNEIDER Universalkompressor SysMaster-Set "Universal" AKN-SYM 150-AP-RB-DLS
Artikel-Nr.:
     3145-108611623
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730964066
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
SCHNEIDER Universalkompressor SysMaster-Set "Universal" AKN-SYM 150-AP-RB-DLS

Perfekt im System, konkurrenzlos leicht & vielseitig

Perfekt im System: Die Kombinierbarkeit mit anderen Systainern, hervorragende Transporteigenschaften, Robustheit und optimale Bedienbarkeit sind die Stärken des SysMasters! In Kombination mit dem Rollbrett wird der SysMaster zum optimalen Begleiter für den mobilen Einsatz für Anwendungen wie z.B. Ausblasen, Klammern und Nageln oder Abdichten.


  • Perfekt im System dank der Kombinierbarkeit mit anderen Systainern
  • Hervorragende Transport-Eigenschaften durch ergonomischen Handgriff
  • Extrem robust: Der Betrieb bei geschlossenem Systainer bietet perfekten Schutz der empfindlichen Teile und reduziert gleichzeitig den Geräuschpegel
  • Konkurrenzlos leicht mit nur 13 kg
  • Einfache Bedienung von außen durch das integrierte Bedientableau mit Schnellkupplung, Druckminderer, zwei Manometern und Kondensatablass
  • Hoher Fahrkomfort mit dem optionalen Rollbrett


Lieferumfang AKN-SYM 150-AP-RB-DLS:
Im Set mit Rollbrett, Ausblaspistole AP-Vario-P + Schlauch DLS-SK-SF 15,5-10/10 m im SYSTAINER SYS 2 TL

Lieferumfang AKN-SYM 150-SNG-RB:
Im Set mit Rollbrett, Stauchkopfnagler SNG-SK 50 inkl. 5.000 Stauchkopfnägeln + Schutzbrille im SYSTAINER SYS 1 TL

Weitere Informationen:
Motorleistung:
1,1 kW
Druck max.:
8 bar
Schallleistungspegel:
89 dB
Type:
AKN-SYM 150-AP-RB-DLS
Füllleistung:
70 l/min
Kabellänge:
4 m
Gewicht:
13 kg
Umdrehungen:
2450 r/min
Behältervolumen:
6 l
B x H x T:
296 x 320 x 396 mm
Ansaugvolumen:
150 l/min
Spannung:
230 V
Hersteller:
SCHNEIDER
Ölfrei:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 917,12*
€ 1.091,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 880,76*
€ 1.048,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 808,02*
€ 961,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 783,77*
€ 932,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 766,35*
€ 911,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
SET
ab € 919,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.