Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 210-8-25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 210-8-25 W
Produktbild zu SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 210-8-25 W
LOGO zu SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 210-8-25 W
Artikel-Nr.:
     3145-108611320
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1121210720
EAN/GTIN:
     4011666922199
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 210-8-25 W

  • Fahrbarer, direktgekoppelter Kolbenkompressor
  • Kompressor für Arbeiten bis 8 bar
  • Geeignet für kleinere Arbeiten im privaten und professionellen Bereich
  • Ausgestattet mit Druckminderer
  • Anwendungen: Betreiben von Nietzangen, Fettpressen, kleinere Klammer- und Nagelgeräten, Kartuschenpistolen und Ausblaspistolen

  • Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung durch bewährtes, direktgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom
  • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Druckminderer
  • Hohe Flexibilität durch 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung
  • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
  • Optimale Transporteigenschaften durch optimal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck
  • Lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters
  • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch Gummisaugfüße und große, optimal dimensionierte Räder
  • Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter


Weitere Informationen:
Type:
UNM 210-8-25 W
Ansaugvolumen:
200 l/min
Füllleistung:
110 l/min
Druck max.:
6/8 bar
Behältervolumen:
24 l
Spannung:
230 V / 50 Hz
Motorleistung:
1,5 kW
Umdrehungen:
2850 r/min
B x H x T:
655 x 595 x 365 mm
Gewicht:
25 kg
Hersteller:
SCHNEIDER
Zylinder / Stufen:
1/1
Schallleistungspegel:
95 dB
Ölfrei:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,55*
€ 290,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,54*
€ 291,79*
Lager 3145
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,03*
€ 385,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,04*
€ 458,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,23*
€ 447,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.