Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 400 x 300 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 400 x 300 x 175 mm
Produktbild zu Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 400 x 300 x 175 mm
Symbol zu Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 400 x 300 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107869917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6S05043
EAN/GTIN:
     4014688050994
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 400 x 300 x 175 mm

Abgestimmt auf Euro-Paletten-Maß, unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen, geschmacks- und geruchsneutral, lebensmittelecht, kälte- und hitzebeständig von -40º bis +80ºC. Angenehm zu tragen durch ergonomische, große Griffe. Boden und Wände geschlossen. Sicheres Stapeln bis zu 250 kg.

Weitere Informationen:
Type:
6S05043
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
L x B x H außen:
400 x 300 x 175 mm
Volumen:
16 l
L x B x H innen:
370 x 270 x 165 mm
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Behälter, Box, Eurobox, Kiste, Schütte, Stapelbox, bmhrandsortiment, stapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
05080
ab € 6,14*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
05310
ab € 4,83*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
75210
ab € 1,32*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
75220
ab € 2,53*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
75230
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.