| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1400367-BP Herst.-Nr.: 05080 EAN/GTIN: 4014688050802 |
| |
|
| | |
| Alutec 05080 Auflagendeckel (L x B) 300 mm x 400 mm Grau 1 St.
Auflagendeckel für Behälter 400 x 300 mm
Industrie-Auflagendeckel für Behälter 400x300 mm, Material: PP-Neumaterial, Farbe: grau, Außenmaße: 400x300 mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 400 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 400 mm | Marke: | Alutec | Farbe: | grau | Material: | Polypropylen | Produkt-Art: | Auflagendeckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,10* | € 11,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,55* | € 11,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,21* | € 14,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,47* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|