Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 75210 Einsatzkasten stapelbar (L x B x H) 131 x 101 x 90 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2959958-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     75210
EAN/GTIN:
     4014688752102
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Alutec 75210 Einsatzkasten stapelbar (L x B x H) 131 x 101 x 90 mm Grau 1 St.

Einsatzkasten 131 x 90 x 101 mm grau

Einsatzkasten für Kunststoffbehälter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kisten-Besonderheiten: stapelbar · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 131 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 131 x 101 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Marke:
Alutec
Kisten-Besonderheiten:
stapelbar
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Einsatzkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,98*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,00*
Lager 102
296
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6S05042
ab € 7,31*
Zubehör
k.A.
6S05043
ab € 9,02*
Zubehör
k.A.
605040
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.