Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Privat-Parkplatz 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Parkplatzschild Privat-Parkplatz 300 x 200 mm
Produktbild zu Parkplatzschild Privat-Parkplatz 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107862323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110.5577
EAN/GTIN:
     4044589016652
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild Privat-Parkplatz 300 x 200 mm

Weitere Informationen:
Größe:
300 x 200 mm
Temperaturbeständig:
-50 bis +160 °C
Verwendung für:
Außen- und Innenbereich
Form:
rechteckig
Oberfläche:
kratzfeste Einbrennlackierung
Einsatzbereich:
Parkplatzschild
Text:
Privat-Parkplatz
Material:
Aluminium geprägt
Materialstärke:
0,4 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben | zum Verkleben
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Beschilderung, Kennzeichnungen, Schild, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,58*
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,58*
Lager 3145
124
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 15,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5578
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.