Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-110.5577 Herst.-Nr.: 11.5577 EAN/GTIN: 4044589016652 |
| | |
|
| | |
| Parkplatzkennzeichnung / Hinweisschild Privat-Parkplatz SafetyMarking® Parkplatzschild Privat-ParkplatzDie geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverfahren machen das Schild unempfindlich gegen äußere Einflüsse und führen zu einer dauerhaften Kennzeichnung - Text ist dauerhaft ins Schild geprägt
- UV- und witterungsbeständig
- geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
- resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
- Qualität Made in Germany
- Material: Aluminium geprägt
- Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Parkplatzschild | Produktkategorie: | Parkplatzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Symbol: | Parkplatz | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 20,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Parkplatzkennzeichnung / Hinweisschild, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,58* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 7,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,53* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|