Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M12x26.0 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M12x26.0 Stahl verzinkt
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M12x26.0 Stahl verzinkt
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M12x26.0 Stahl verzinkt
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M12x26.0 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104497970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     336021950
EAN/GTIN:
     9002730523706
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M12x26.0 Stahl verzinkt

Rundschaft offen, ohne Rändelung

Weitere Informationen:
Bohr ø:
16,1 mm
für ø:
M12 mm
d1:
16 mm
d2:
19 mm
k:
1,8 mm
Klemmbereich:
2 - 4,5 mm
L:
26 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M12x26 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Fabrikat:
Titgemeier
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,845*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.