| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104497109 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 409335X25 EAN/GTIN: 9002730638486 |
| |
|
| | |
| ISO4017 M 5x 25 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 933 | d1: | 5 mm | E: | 8,79 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4017 | k: | 3,5 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 8 mm | Größe: | M 5x 25 mm | L: | 25 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M5x25, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |