Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587 M 5 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587 M 5 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587 M 5 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587 M 5 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 5 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 5 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104495168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     415875
EAN/GTIN:
     9002732084854
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN1587 M 5 Edelstahl A4 Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
7,5 mm
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
h:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
8 mm
t:
7,5 mm
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m5 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 m5, Edelstahlmuttern, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.