Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4029 Edelstahl
>
Artikel
ISO4029/DIN916 21H M 5x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104495284
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
409165X6
EAN/GTIN:
9002732070963
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 21H M 5x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.
Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
2,5 mm
Größe:
M 5x 6 mm
... >
Gewindestifte
>
Gewindestifte ISO 4029
>
Gewindestift ISO4029 - Edelstahl A4
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4029
,
ISO 4029
,
Madenschraube DIN 916
,
Gewindestift Edelstahl DIN 916
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4029
,
ISO 4029 Edelstahl
,
din 916 a4 m5
,
din 916 a4
,
din 916
,
Edelstahlschrauben
,
Gewindestifte
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
M5x6
,
Madenschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Wurmschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0251*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,49*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 18,93*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen