Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M 8x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 M 8x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 8x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 8x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104495116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409128X20
EAN/GTIN:
     9002732061374
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M 8x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
20 mm
DIN:
912
d1:
8 mm
d2:
13 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
8 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
6 mm
t mind.:
4 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M 8x 20 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso 4762 m8, din 912 metrisch, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M8x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,52*
Zubehör
k.A.
09850800004
ab € 0,0874*
Zubehör
k.A.
40324080
ab € 0,098*
Zubehör
k.A.
708948
ab € 0,0532*
Zubehör
Reyher
009809440080000
ab € 0,0785*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
Zubehör
Nord-Lock
881329400080000
ab € 0,7353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.