Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter VM 8 DIN 980 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter VM 8 DIN 980 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter VM 8 DIN 980 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371830
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009809440080000
EAN/GTIN:
     4043952344798
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 8 A 4 500 Stück ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.944· Normart: DIN 980
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009809440080000
Werksnummer:
8000181298
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
VM 8
Norm:
DIN 980 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0848*
€ 0,104*
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,11*
€ 0,11*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0847*
€ 0,1124*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,116*
€ 0,1325*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.