Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 SS A 4 200 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329400080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 SS A 4
NORD-LOCK 881329400080000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 8 SS A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229179
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329400080000
EAN/GTIN:
     7330948081537
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 8 SS VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D8mm· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.940· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl blank
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm 8x14, unterlegscheibe ohne norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7738*
€ 0,9338*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,814*
€ 0,984*
5 Tage
2200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8305*
€ 1,0005*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7786*
€ 1,0329*
Lager 1498
3200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400080000
ab € 89,92*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2149*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450080000
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.