Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Produktbild zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Skizze zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Anwendungsbild zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Anwendungsbild zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
Image-Folder
LOGO zu HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2
ETA-19/0553
Artikel-Nr.:
     3145-104490080
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61783
EAN/GTIN:
     4019787617833
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
HECO-Topix-plus Fassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 70 Torx 20 Edelstahl A2

Die einzigartige Fassadenschraube mit dem Zusammenzieheffekt.

Das Vollgewinde der HECO-TOPIX-plus Fassadenschraube mit veränderlicher Gewindesteigung zieht die Fassadenbretter sicher an die Unterkonstruktion, ohne dass der Kopf tief im Holz versenkt werden muss. Die Fassade wird über das Gewinde gehalten und axial fixiert. Dadurch werden höhere Ausziehlasten erzielt. Weniger Befestigungspunkte und höhere Wirtschaftlichkeit der Fassadenausführung sind die Folge. Durch den Einsatz eines Vollgewindes liegt die Funktion des Kopfes ausschließlich in der Aufnahme des Schraubenantriebes. Die HECO-TOPIX-plus Fassadenschraube hat deshalb einen kleinen Linsenkopf, der einfache, verdeckte Montagen ermöglicht und ggf. auch zu weniger Staufeuchte führt. Die Schrauben sind in Edelstahl A2 ausgeführt. Korrosionsprobleme aufgrund von Witterungseinflüssen – beispielsweise rostende Schrauben – sind sicher ausgeschlossen.

Produktvorteile:
  • Beiziehen und Fixieren der Fassade mit nur einer Schraube
  • dauerhafte Fixierung und höhere Ausziehlasten durch das HECO-TOPIX-plus-Vollgewinde
  • kleiner Linsenkopf für optisch ansprechende Montage und weniger Staufeuchte
  • spaltfreies Beiziehen der Fassadenbretter
  • Ausführung in Edelstahl A2 für dauerhafte und normgerechte Montage in Nutzungsklasse 3
  • HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
  • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit.
  • spaltfreies Beiziehen der Fassadenbretter
  • zugelassenes und überwachtes Produkt
  • mit SKH-Zulassung
  • Europäisch technische Bewertung: ETA-19/0553


Weitere Informationen:
d1:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Antrieb:
HD 20
Form:
VG
L:
70 mm
d2 max.:
7,2 mm
Type:
Topix-plus
lg:
66 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2727*
€ 0,3727*
Lager 3145
3400
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,588*
€ 0,768*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 41,19*
€ 53,93*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,37*
€ 54,15*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,44*
€ 57,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 153,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.