| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104486442 Herst.-Nr.: WK043900:16:180:8.8/8 EAN/GTIN: 9002734864423 |
| |
|
| | |
| SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X180 TG feuerverzinkt SB-Schraube
SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032. Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.
Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | L: | 180 mm | s: | 24 mm | EN: | 15048-1 | ISO: | 4014 | b: | 44 mm | Material: | Stahl | Gewindeform: | M | Form: | TG | k: | 10 mm | E: | 26,75 mm | d1: | 16 mm | Festigkeitsklasse: | 8.8 | Ausführung: | SB | Größe: | 16x 180 mm | Norm: | EN15048-1 | Fabrikat: | Srubena |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8, din 931, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung |
| | |
| |