Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-160-02-200HV
EAN/GTIN:
     9002734400188
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
d1:
17 mm
s:
3 mm
d2 max.:
30 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
ISO:
7089
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
für ø:
M16
DIN:
125
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a17 fvz, din 125 a, iso 7089 stahl, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2227*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,1776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.