Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 300HV M16 feuerverzinkt Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 300HV M16 feuerverzinkt Scheibe
Produktbild zu ISO7090 300HV M16 feuerverzinkt Scheibe
Skizze zu ISO7090 300HV M16 feuerverzinkt Scheibe
Symbol zu ISO7090 300HV M16 feuerverzinkt Scheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104440314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7090-160-02-300HV
EAN/GTIN:
     9002730510393
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO7090 300HV M16 feuerverzinkt Scheibe

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
d2 max.:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
für ø:
M16
d1:
17 mm
Form:
B
DIN:
125
Material:
Stahl
ISO:
7090
s:
3 mm
Größe:
M16 mm
Festigkeitsklasse:
300HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b17 st, din 125 b, din 125 b 17, Beilagscheiben, DIN 125B, DIN125B, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,321*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.