Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104441478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7093-1-160-02-200HV
EAN/GTIN:
     9002730510478
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M16 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
ISO:
7093
d1:
17 mm
d2 max.:
50 mm
Material:
Stahl
s:
3 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
DIN:
9021
für ø:
M16
Größe:
M16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7175*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.