Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486432
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043755:16:90:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734864324
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
ISO:
4014
Material:
Stahl
s:
24 mm
E:
26,75 mm
d1:
16 mm
EN:
15048-1
k:
10 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
90 mm
b:
38 mm
Gewindeform:
M
Form:
TG
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
SB
Größe:
16x 90 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8 fz m16x90, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,835*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,805*
€ 4,52795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,725*
€ 4,43275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,525*
€ 4,19475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,835*
€ 3,37365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-160-02-200HV
ab € 0,2227*
Zubehör
k.A.
7089-160-02-300HV
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
7090-160-02-300HV
ab € 0,321*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-02-200HV
ab € 0,7175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.